Terminal cilíndrico macho aislado, Easy Entry
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TERMINAL-AISL-CIL-MAC-AZUL-(1,5-2,5MM2)
Descripción
TERMINAL-AISL-CIL-MAC-AZUL-(1,5-2,5MM2)
Terminal cilíndrico macho aislado, Easy Entry
- Material:
- Latón
- Capa galvanizada
- Tensión nominal máx.
-
- 300 V
- Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
- Inserción fácil, rápida y firme del conductor
- Cumple con RoHS
Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Más Información
Condiciones de temperatura máxima |
75 °C |
Más Información
Color |
Azul |
Más Información
Condiciones de temperatura mínima |
-15 °C |
Más Información
Material aislante |
PVC |
Más Información
Diámetro |
5 mm |
Más Información
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Más Información
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1.300 g |
Más Información
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-15 hasta 75 °C |
Más Información
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-2,5 mm² |
Más Información
https://www.wurth.es/term-aisl-cil-macho-azul-1-5-2-5mm2
473416
TERMINAL-AISL-CIL-MAC-AZUL-(1,5-2,5MM2)
TERMINAL-AISL-CIL-MAC-AZUL-(1,5-2,5MM2)<br>Terminal cilíndrico macho aislado, Easy Entry<br><ul><li>Material: </li><li>Latón</li><li>Capa galvanizada</li><li>Tensión nominal máx.</li><li> </li><li>300 V</li><li>Inserción de entrada fácil "Easy Entry"</li><li>Inserción fácil, rápida y firme del conductor</li><li>Cumple con RoHS</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3815223.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3815223.jpg
/Cintas Adhesivas y Aislantes
2024-02-16T19:49:09+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!