- Útil ideal para la terminación y tensado de alambre en extremos y puntos finales de líneas o tiradas simples
- Permite tensar con poco esfuerzo y asegura una completa fiabilidad de la instalación a lo largo de su vida útil
- Uso con cable, alambre y/o monofilamentos plásticos (FILOPO (Art Nº 6026 000 020-030) / FILOPET (Art Nº 6026 000 125-122)) de diámetro entre 18 y 33 mm
- Piezas del tensor fabricadas en materiales (aleación de zinc- aluminio, acero inoxidable) de alta resistencia a la corrosión y a las condiciones de intemperie
- Materiales de gran dureza y con una alta capacidad para soportar altas tensiones
- El rodillo de bloqueo realizado en aleación es resistente a altas cargas de trabajo, asegura el correcto bloqueo del alambre o monofilamento
- Es un producto reutilizable de fácil y rápida instalación
- El tensor TW300 dispone de un hueco en el extremo para ubicar el alambre sobrante y evitar arañazos o rasgaduras accidentales
- Aplicaciones agrícolas en: finales de línea de emparrados, espalderas Así como en todo tipo de vallas y cercados
- Aplicaciones industriales: Uso en todo tipo de piezas colgantes sujetas con un cable y limitadas por un tope como lámparas, iluminarias, cuadros, tuberías, canales, etc
https://www.wurth.es/tensor-filo-tw300491300TENSOR TW300 (25 UDES)- Útil ideal para la terminación y tensado de alambre en extremos y puntos finales de líneas o tiradas simples<br><br>- Permite tensar con poco esfuerzo y asegura una completa fiabilidad de la instalación a lo largo de su vida útil<br><br>- Uso con cable, alambre y/o monofilamentos plásticos (FILOPO (Art Nº 6026 000 020-030) / FILOPET (Art Nº 6026 000 125-122)) de diámetro entre 18 y 33 mm<br><br>- Piezas del tensor fabricadas en materiales (aleación de zinc- aluminio, acero inoxidable) de alta resistencia a la corrosión y a las condiciones de intemperie<br><br>- Materiales de gran dureza y con una alta capacidad para soportar altas tensiones<br><br>- El rodillo de bloqueo realizado en aleación es resistente a altas cargas de trabajo, asegura el correcto bloqueo del alambre o monofilamento<br><br>- Es un producto reutilizable de fácil y rápida instalación<br><br>- El tensor TW300 dispone de un hueco en el extremo para ubicar el alambre sobrante y evitar arañazos o rasgaduras accidentales<br><br>- Aplicaciones agrícolas en: finales de línea de emparrados, espalderas Así como en todo tipo de vallas y cercados<br><br>- Aplicaciones industriales: Uso en todo tipo de piezas colgantes sujetas con un cable y limitadas por un tope como lámparas, iluminarias, cuadros, tuberías, canales, etchttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/268015890.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/268015890.jpg/Precios Exclusivos Auto/Precios Exclusivos Auto/Precios Exclusivos Cargo2024-02-16T19:57:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!