Compresor de muelles de válvula de aire comprimido, de alta resistencia

Ref.: 1952006810
Ver todas las versiones

TENSOR-NEUMÁTICO-PARA-MONTAR-VÁLVULAS

Descripción

TENSOR-NEUMÁTICO-PARA-MONTAR-VÁLVULAS
Compresor de muelles de válvula de aire comprimido, de alta resistencia
6 piezas
Permite montaje y desmontaje de válvulas rápidos en culatas de cilindros desmontadas.
  • En el set se incluyen tres sellos de montaje de válvulas. Uso universal para discos de válvula pequeños y grandes en turismos y vehículos comerciales.
  • El diseño abierto del sello de montaje proporciona un acceso óptimo a los discos y las cuñas de válvula.
  • El soporte sólido consta de un tubo de acero cuadrado y está equipado con un cilindro neumático de control preciso.

Incluye:

  • 1 soporte de tubo cuadrado
  • 1 cilindro neumático
  • 3 sellos de montaje de válvulas, Ø 23,5 – Ø 32,0 – Ø 40 mm
  • 1 imán de barra

Número de piezas

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8500.000 g
Más Información
Scroll to top