Tensor con gancho y argolla

Ref.: 0521038
Ver todas las versiones

TENSOR ARGOLLA Y GANCHO M8 DIN 1480

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENSOR ARGOLLA Y GANCHO M8 DIN 1480
Tensor con gancho y argolla
DIN 1480, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

60 mm
Más Información

Diseño

Con ganchos y ojales
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

15 mm
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

110 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

10 mm
Más Información

Diámetro interior del gancho

11 mm
Más Información

Anchura del manguito de tensor (interno)

11 mm
Más Información

Diámetro del manguito del tensor

8 mm
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

23 mm
Más Información

Carga permitida

4.1 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0521038

Ficha Técnica

32406591.pdf
Scroll to top