Tensor con argollas

Ref.: 0521026
Ver todas las versiones

TENSOR ARGOLLA/ARGOLLA M6 DIN 1480

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENSOR ARGOLLA/ARGOLLA M6 DIN 1480
Tensor con argollas
DIN 1480, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Tensor (forma abierta) para una sujeción y aflojado rápidos de las cuerdas

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

55 mm
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Diseño

Con armella
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

12 mm
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Longitud total del ojal roscado

80 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

110 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

9 mm
Más Información

Anchura del manguito de tensor (interno)

9 mm
Más Información

Diámetro del manguito del tensor

6 mm
Más Información

Longitud máxima

226 mm
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

19 mm
Más Información

DIN

1480
Más Información

Carga permitida

2.25 kN
Más Información

Diámetro externo del anillo

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Longitud mínima

140 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.000 g
Más Información

Grosor de anillo

5.5 mm
Más Información

Normas

DIN 1480
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Longitud mínima/máxima

140-226 mm
Más Información

Catálogo General

0521026

Ficha Técnica

32406591.pdf
Scroll to top