Tenazas

Ref.: 071502 02
Ver todas las versiones

TENAZAS L:210MM DIN 5241

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENAZAS L:210MM DIN 5241
Tenazas
DIN 5241, diseño alemán

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Diseño

Cabeza pulida
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

427.800 g
Más Información

Catálogo General

07150202

Ficha Técnica

32408725.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top