Tenazas de pico de loro

Ref.: 071401 563
Ver todas las versiones

TENAZAS-REGULABLES-ZEBRA-11-POSIC-L250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENAZAS-REGULABLES-ZEBRA-11-POSIC-L250MM
Tenazas de pico de loro
DIN ISO 8976
Tenazas de pico de loro con inmovilización automática y ajuste con pulsador

Ajuste de precisión rápido y cómodo mediante pulsador, directamente sobre la pieza

Dientes de precisión templados

Alta resistencia al desgaste y agarre firme

Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho

Trabajo cómodo y transmisión óptima de fuerza

Gran capacidad de agarre y diseño estilizado

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Diseño

Afilado
Más Información

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

2 in
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Diámetro de tubo máximo

46 mm
Más Información

Rango de agarre máximo en pulgadas

2 in
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

16 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo en pulgadas

1/8 in
Más Información

Rango de agarre máximo

46 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

10 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

378.000 g
Más Información

Diámetro mínimo del tubo en pulgadas

1/8 in
Más Información

ISO

8976
Más Información

Normas

ISO 8976
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo en pulgadas

1/8-2 in
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

16-46 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-46 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas

1/8-2 in
Más Información

Catálogo General

071401563

Ficha Técnica

32408717.pdf
Scroll to top