Tenaza de apriete para terminales tubulares

Ref.: 05582912
Ver todas las versiones

TENAZA-TERMINAL-TUBULAR-(10-120MM2)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENAZA-TERMINAL-TUBULAR-(10-120MM2)
Tenaza de apriete para terminales tubulares
  • Con matriz ajustable para apretar diferentes secciones con la misma matriz

Material

ST
Más Información

Longitud

550 mm
Más Información

Sección transversal máxima del cable

120 mm²
Más Información

Sección transversal mínima del cable

10 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3615.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del cable

10-120 mm²
Más Información

Catálogo General

05582912

Ficha Técnica

32408979.pdf
Scroll to top