Anchura de la mordaza de sujeción |
20 mm |
Material |
CR-V-ST |
Longitud |
420 mm |
Diámetro máximo del tubo en pulgadas |
1-1/2 in |
Color |
Rojo |
DIN |
5234 |
Grosor de las mordazas |
18.5 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1577.000 g |
Rango de agarre |
46 mm |
Normas |
DIN 5234 |
Catálogo General |
07140651 |