Alivio para músculos y tendones
Amortiguación del impacto del corte en alambre de atar
Transmisión alta
Rendimiento de corte óptimo en aplicaciones de baja potencia.
Corta sin esfuerzo alambre de atar trenzado de 2 x 2 mm de diámetro; cable blando de hasta 5 mm de diámetro máx.
Construcción de edificios, construcción de acero e ingeniería civil: Fabricación de piezas prefabricadas de hormigón.
Material |
ST |
Superficie |
PHR |
Longitud |
300 mm |
Diseño |
Cabeza pulida |
Color |
Negro |
Longitud en pulgadas |
12 in |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
515.500 g |
Catálogo General |
07150210 |
Ficha Técnica |
32408724.pdf |