Superficie |
PHR |
Longitud |
280 mm |
Diseño |
Cabeza pulida |
Color |
Negro |
Longitud en pulgadas |
11 in |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
441.100 g |
Catálogo General |
07150207 |
Ficha Técnica |
32408724.pdf |
Ficha Técnica |
32408725.pdf |