Llave para tubos

Ref.: 071406 62
Ver todas las versiones

TENAZA PARA TUBERIAS L:535 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENAZA PARA TUBERIAS L:535 MM
Llave para tubos
Mordaza en S, forma sueca
Con soporte de tres puntos y fijación autoblocante.

Ajuste infinito

Con tuerca de ajuste prisionera

Excelente sujeción y alta resistencia

Acodadura del dentado en sentido contrario al de rotación de la cabeza

Duradera y resistente al desgaste

Dientes templados por inducción


Tuberías, tuercas

Anchura de la mordaza de sujeción

28 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

535 mm
Más Información

Diámetro máximo del tubo en pulgadas

2 in
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Forma de mordazas

S
Más Información

Diámetro de tubo máximo

65 mm
Más Información

DIN

5234
Más Información

Grosor de las mordazas

12.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2637.000 g
Más Información

Rango de agarre

65 mm
Más Información

Rango de agarre en pulgadas

2 in
Más Información

Normas

DIN 5234
Más Información

Catálogo General

07140662

Ficha Técnica

32408719.pdf
Scroll to top