Ajuste infinito
Con tuerca de ajuste prisionera
Excelente sujeción y alta resistencia
Acodadura del dentado en sentido contrario al de rotación de la cabeza
Duradera y resistente al desgaste
Dientes templados por inducción
Tuberías, tuercas
Anchura de la mordaza de sujeción |
24 mm |
Material |
CR-V-ST |
Longitud |
416 mm |
Diámetro máximo del tubo en pulgadas |
1-1/2 in |
Color |
Rojo |
Forma de mordazas |
S |
Diámetro de tubo máximo |
46 mm |
DIN |
5234 |
Grosor de las mordazas |
11 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1588.000 g |
Rango de agarre |
46 mm |
Rango de agarre en pulgadas |
1-1/2 in |
Normas |
DIN 5234 |
Catálogo General |
07140661 |
Ficha Técnica |
32408719.pdf |