Tenaza para abrazaderas con fleje

Ref.: 0714577112
Ver todas las versiones

TENAZA-ABRAZAD-CON-FLEJE-L600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Tenaza con fleje para accionar abrazaderas a distancia

- Herramienta robusta, con fleje recubierto de PVC de gran resistencia

Diámetro máximo de la abrazadera

54 mm
Más Información

Longitud del cable Bowden

600 mm
Más Información

Diámetro mínimo de la abrazadera

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

335.000 g
Más Información

Anchura de la abrazadera

12;15
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la abrazadera

18-54 mm
Más Información

Catálogo General

0714577112

Ficha Técnica

32409049.pdf