Tenazas de pico de loro

Ref.: 071502 23
Ver todas las versiones

TENAZAS-REGULABLE-11-POSIC-L250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENAZAS-REGULABLE-11-POSIC-L250MM
Tenazas de pico de loro
DIN ISO 8976
Tenazas de pico de loro con autofijación y ajuste con botón pulsador
  • Empuñadura recubierta de plástico antideslizante
  • De acero cromo-vanadio endurecido
  • Dientes pulidos con endurecimiento inductivo
  • La protección contra pellizcos evita lesiones graves
  • Articulación machihembrada
  • Ajuste preciso y rápido con una sola mano directamente en la pieza
  • Sin ajustes accidentales
  • Autofijación en tubos y tuercas
  • Sin deslizamiento en la pieza

Tuberías, tuercas

Anchura de la mordaza de sujeción

17 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud de las mordazas de agarre

35 mm
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Rango de agarre máximo en pulgadas

2 in
Más Información

Grosor de las mordazas

12 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo en pulgadas

1/8 in
Más Información

Rango de agarre máximo

46 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

10 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

336.400 g
Más Información

ISO

8976
Más Información

Normas

ISO 8976
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo en pulgadas

1/8-2 in
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-46 mm
Más Información

Catálogo General

07150223

Ficha Técnica

32408719.pdf
Scroll to top