Tenazas de pico de loro VDE DIN ISO 8976 - IEC 60900

Ref.: 071401 583
Ver todas las versiones

TENAZA-AJUST-VDE-(2C-HANDLE)

Descripción

TENAZA-AJUST-VDE-(2C-HANDLE)

Superficie

CR/PL
Más Información

Longitud

255 mm
Más Información

Color

Dos colores
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Diámetro de tubo máximo

50 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

7 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

46 mm
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Longitud en pulgadas

10 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

397.200 g
Más Información

ISO

8976
Más Información

Normas

ISO 8976, EN 60900
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

7-50 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-46 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!