Teleducha cromo/gris 5 jets

Ref.: 0888101323
Ver todas las versiones

TELEDUCHA-ELEGANCE-CR/GRIS-5JETS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TELEDUCHA-ELEGANCE-CR/GRIS-5JETS
Teleducha cromo/gris 5 jets
ELEGANCE

Características

  • Teleducha multifunción de 5 jets con selector mediante pestaña.
  • Cuerpo en ABS cromado.
  • Rejilla en ABS gris.
  • Diámetro 110 mm.
  • Rosca de conexión macho R ½’’ (universal).
  • Presión de trabajo recomendada 1-3 bar (máxima 5 bar).
  • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42 ºC (máxima ≤ 70 ºC).
  • Sistema anticalcáreo.

Ventajas

  • Variedad de jets.
  • Diseño elegante tipo slim para baños modernos.
  • Los picos antical de silicona facilitan la limpieza y mantenimiento del producto.

Beneficios

  • Resistencia contra la cal.
  • Facilidad en el cambio de posiciones de los distintos modos de jet.

Número de tipos de spray

5
Más Información

Material

ABS
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Presión mínima

1 bar
Más Información

Sistema antical

Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Capacidad de flujo

9.8 l/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.000 g
Más Información

Temperatura de trabajo máxima

70 °C
Más Información

Diámetro del cabezal de ducha

110 mm
Más Información

Catálogo General

0888101323

Ficha Técnica

32408541.pdf
Scroll to top