Rociador manual

Ref.: 0888101305
Ver todas las versiones

TELEDUCHA-WURTH-5-JET

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TELEDUCHA-WURTH-5-JET
Rociador manual
Style
Con 5 patrones de pulverizado

Material

ABS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

255 mm
Más Información

Diámetro

90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.264 g
Más Información

Catálogo General

0888101305

Ficha Técnica

32408541.pdf
Scroll to top