Rociador manual

Ref.: 0888101301
Ver todas las versiones

TELEDUCHA-WURTH-1-JET

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TELEDUCHA-WURTH-1-JET
Rociador manual
Essential
Aspersor manual con 1 tipo de chorro

Material

ABS
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.073 g
Más Información

Catálogo General

0888101301

Ficha Técnica

32408539.pdf
Scroll to top