Racor rápido ABC en forma de T

Ref.: 0885620074
Ver todas las versiones

TE REGULAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE REGULAR

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Longitud 2

26 mm
Más Información

Descripción de tipo

Regular (3x)
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0885620074

Ficha Técnica

32406707.pdf