Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad
Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado
Perfil de mordaza para prensado
Material |
PVDF |
Longitud |
94 mm |
Diámetro 2 |
22 mm |
Diámetro interno 2 |
16 mm |
Color |
Blanco |
Diámetro |
26 mm |
Longitud 2 |
49 mm |
Peso del producto (por artículo) |
50.000 g |
Diámetro interno |
20 mm |
Catálogo General |
5275903100 |
Ficha Técnica |
94320420.pdf |
Ficha Técnica |
94320428.pdf |