Te macho PVDF

Ref.: 5275901212
Ver todas las versiones

TE-PVDF-NG-MACHO-CENT-63X2X63

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE-PVDF-NG-MACHO-CENT-63X2X63
Te macho PVDF
Te macho PVDF para prensado para tubo multicapa de Würth
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza para prensado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Alta flexibilidad: resistencia de expansión de hasta 10°

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Material

PVDF
Más Información

Diámetro del tubo

63 mm
Más Información

Longitud

236 mm
Más Información

Diámetro 2

90 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Rosca de conexión

2 inch
Más Información

Diámetro

70 mm
Más Información

Longitud 2

109 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.281 kg
Más Información

Diámetro interno

63 mm
Más Información

Catálogo General

5275901212

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320435.pdf
Scroll to top