https://www.wurth.es/te-igual-pvdf-20x20x20489159TE-PVDF-BL-IGUAL-20X20X20TE-PVDF-BL-IGUAL-20X20X20<br>T igual en PVDF<br>T igual de crimpado en PVDF<br><ul><li>Funda de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal</li><li>Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado</li><li>Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo</li></ul><p class="level1">Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad </p><ul><li>Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)</li><li>Excelente resistencia mecánica</li><li>Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C</li><li>Totalmente apto para agua potable y alimentos</li></ul><p class="level1">Manguito de crimpado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente crimpado </p><ul><li>Al insertar el tubo en el racor</li><li>Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el crimpado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)</li></ul><p class="level1">Perfil de mordaza de crimpado </p><ul><li>TH de Ø14 a 26</li><li>BE de Ø14 a 75</li></ul><br>Para su uso con el sistema multicapa en aplicaciones sanitarias y de calefacciónhttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13893715.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13893715.jpg2024-02-16T19:56:02+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!