Soporte de mesa

Ref.: 5581270001

TBLSHLF-SLB-BOXES-12XSIZE1

Descripción

TBLSHLF-SLB-BOXES-12XSIZE1
Soporte de mesa
Para la cajas de almacenamiento de sistema W-SLB
Ideal para talleres, comercios e industrias para el almacenamiento de piezas y recambios pequeños
  • 3 carriles de montaje para cajas de almacenamiento de sistema W-SLB de tamaño 1
  • Ahorro de espacio y ergonomía en todo espacio de trabajo
  • Optimización del flujo de trabajo y menores costes del proceso gracias a un almacenamiento ordenado, a la gestión del espacio y al acceso rápido a componentes y materiales de montaje de tamaño reducido

Profundidad

135 mm
Más Información

Diseño de las cajas

12 cajas SLB, tamaño 1, grises
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Capacidad de elevación de nivel

30 kg
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 kg
Más Información

Altura

550 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

700 x 135 x 550 mm
Más Información