TARUGO METAL W-MH/SH M6X75/53 Gancho de tornillo W-MH/SH de anclaje metálico para cavidades La solución definitiva para fijaciones seguras en paredes huecas. Con alcayata para fijar muebles de todo tipo
Excelente fuerza de retención gracias a la expansión de sus elementos de soporte con un amplio radio de contacto
Configuración sencilla con alicates de montaje correspondientes
Preinstalado con alcayata
El bloqueo antirrotación en el collarín impide que se mueva en el orificio taladrado
La alcayata se puede aflojar sin perder fuerza de retención
El taco para fijaciones secundarias en paredes de construcción huecas y ligeras de materiales en panel y en techos de ladrillos huecos o techos huecos de un grosor máximo de hasta 32 mm, detrás de los cuales se encuentra una cavidad
Para fijar muebles o accesorios, como estantes o marcos de fotos.
El tornillo estándar del taco se puede cambiar por otro elemento de fijación con una rosca métrica del mismo tamaño tras la expansión del taco, p. ej., cáncamos, tornillos con cabeza especial, tornillos de latón A2/A4, varillas roscadas, etc.
Si se va a utilizar en superficies duras, como azulejos, las lengüetas del collarín (bloqueo antirrotación) se deben plegar totalmente rectas.
Para volver a abrir los alicates de carraca, presione la palanca frontal.
https://www.wurth.es/tarugo-metal-w-mh-sh-m6x60-52465273TARUGO METAL W-MH/SH M6X75/53TARUGO METAL W-MH/SH M6X75/53<br>Gancho de tornillo W-MH/SH de anclaje metálico para cavidades<br>La solución definitiva para fijaciones seguras en paredes huecas. Con alcayata para fijar muebles de todo tipo<br><ul><li>Excelente fuerza de retención gracias a la expansión de sus elementos de soporte con un amplio radio de contacto</li><li>Configuración sencilla con alicates de montaje correspondientes</li><li>Preinstalado con alcayata</li><li>El bloqueo antirrotación en el collarín impide que se mueva en el orificio taladrado</li><li>La alcayata se puede aflojar sin perder fuerza de retención</li></ul><br><ul><li>El taco para fijaciones secundarias en paredes de construcción huecas y ligeras de materiales en panel y en techos de ladrillos huecos o techos huecos de un grosor máximo de hasta 32 mm, detrás de los cuales se encuentra una cavidad</li><br/><li>Para fijar muebles o accesorios, como estantes o marcos de fotos.</li></ul><br><P>El tornillo estándar del taco se puede cambiar por otro elemento de fijación con una rosca métrica del mismo tamaño tras la expansión del taco, p. ej., cáncamos, tornillos con cabeza especial, tornillos de latón A2/A4, varillas roscadas, etc.</P><br/><P></P><br/><P>Si se va a utilizar en superficies duras, como azulejos, las lengüetas del collarín (bloqueo antirrotación) se deben plegar totalmente rectas.</P><br/><P></P><br/><P>Para volver a abrir los alicates de carraca, presione la palanca frontal.</P><br><P>61</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48484.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/48484.jpg465277465278465279483612/Químicos de aplicación/Químicos de aplicación/Eprocurement2024-02-16T19:44:21+0000