Longitud del tornillo |
80 mm |
Diámetro de anclaje |
8 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A1K |
Grosor máximo de placa/del espejo (d a) |
32 mm |
Grosor mínimo de la placa/del espejo (d a) |
16 mm |
Diseño |
Con perno de hexágono exterior |
Diámetro de la rosca (d thr) |
8 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
13 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
9 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (t) - Estado |
Longitud de anclaje + 5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
45.980 g |
Longitud del manguito |
67 mm |
Grosor mínimo/máximo de placa/del espejo (d a) |
16-32 mm |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M8 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
090352869 |