Taco metálico para ladrillo hueco W-MH/S con cabeza hexagonal

Ref.: 090352856
Ver todas las versiones

DDU-TARUGO METAL W-MH/S HEX. 8X65/55

Descripción

TARUGO METAL W-MH/S HEX 8X65/55

Longitud del tornillo

65 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Grosor máximo de placa/del espejo (d a)

16 mm
Más Información

Grosor mínimo de la placa/del espejo (d a)

5 mm
Más Información

Diseño

Con perno de hexágono exterior
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

8 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

13 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (t) - Estado

Longitud de anclaje + 5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.510 g
Más Información

Longitud del manguito

55 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo de placa/del espejo (d a)

5-16 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M8
Más Información