TARUGO METAL W-MH/B M8X80/52 Perno/tuerca W-MH/B de anclaje metálico para la cavidad La solución definitiva para fijaciones seguras en paredes huecas. Con perno y tuerca
Excelente fuerza de retención gracias a la expansión de sus elementos de soporte con un amplio radio de contacto
Configuración sencilla con alicates de montaje correspondientes
Preinstalado con varilla roscada, arandela y tuerca
El bloqueo antirrotación en el collarín impide que se mueva en el orificio taladrado
La varilla roscada se puede aflojar sin perder fuerza de retención
El taco para fijaciones secundarias en paredes de construcción huecas y ligeras de materiales en panel y en techos de ladrillos huecos o techos huecos de un grosor máximo de hasta 45 mm, detrás de los cuales se encuentra una cavidad
Para fijar soportes, abrazaderas para tubos, canaletas para cables, calderas pequeñas, lámparas, estantes, rieles de cortina, marcos de fotos, listones y raíles, etc.
Una vez expandido el taco, el tornillo estándar del taco se puede sustituir por otro elemento de unión con una rosca métrica del mismo tamaño, p. ej., argollas, tornillos con cabeza especial, tornillos de latón A2/A4, varillas roscadas, etc.
Las lengüetas del borde del taco (bloqueo antirrotación) deben doblarse en línea recta para superficies duras, por ejemplo, baldosas. Para volver a abrir los alicates de carraca, presione la palanca frontal.
https://www.wurth.es/tarugo-metal-w-mh-b-m8x80-52-50465267TARUGO METAL W-MH/B M8X80/52TARUGO METAL W-MH/B M8X80/52<br>Perno/tuerca W-MH/B de anclaje metálico para la cavidad<br>La solución definitiva para fijaciones seguras en paredes huecas. Con perno y tuerca<br><ul><li>Excelente fuerza de retención gracias a la expansión de sus elementos de soporte con un amplio radio de contacto</li><li>Configuración sencilla con alicates de montaje correspondientes</li><li>Preinstalado con varilla roscada, arandela y tuerca</li><li>El bloqueo antirrotación en el collarín impide que se mueva en el orificio taladrado</li><li>La varilla roscada se puede aflojar sin perder fuerza de retención</li></ul><br><ul><li>El taco para fijaciones secundarias en paredes de construcción huecas y ligeras de materiales en panel y en techos de ladrillos huecos o techos huecos de un grosor máximo de hasta 45 mm, detrás de los cuales se encuentra una cavidad</li><br/><li>Para fijar soportes, abrazaderas para tubos, canaletas para cables, calderas pequeñas, lámparas, estantes, rieles de cortina, marcos de fotos, listones y raíles, etc.</li></ul><br><P>Una vez expandido el taco, el tornillo estándar del taco se puede sustituir por otro elemento de unión con una rosca métrica del mismo tamaño, p. ej., argollas, tornillos con cabeza especial, tornillos de latón A2/A4, varillas roscadas, etc.</P><br/><P></P><br/><P>Las lengüetas del borde del taco (bloqueo antirrotación) deben doblarse en línea recta para superficies duras, por ejemplo, baldosas. Para volver a abrir los alicates de carraca, presione la palanca frontal.</P><br><P>61</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48483.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/48483.jpg4652774652784652794836122024-02-16T19:44:21+0000