Tapa de protección

Ref.: 059012256
Ver todas las versiones

TAPON-WUPO/ECOFAST-NEGRO-D12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-WUPO/ECOFAST-NEGRO-D12MM
Tapa de protección
Para tornillos con cabeza hueca

Para cubrir las cabezas de los tornillos con orificios perforados, por ejemplo, tornillos ASSY o WÜPO (d = 2,5 mm), y anclajes de fijación de marcos metálicos (d = 3 mm).

Material

PE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Diámetro de la base

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.154 g
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Catálogo General

059012256

Ficha Técnica

32406551.pdf

Ficha Técnica

32407883.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top