Tapa de protección

Ref.: 059012255
Ver todas las versiones

TAPON-WUPO/ECOFAST-GRIS-PLATA-D12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para tornillos con agujero en la cabeza

- Polietileno

- Para tornillos con agujero en la cabeza de ø 2,5mm y 3 mm

Material

PE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Gris plata RAL 7001
Más Información

Diámetro de la base

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 g
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Catálogo General

059012255

Ficha Técnica

32406551.pdf

Ficha Técnica

32407883.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!