Tapa de rosca

Ref.: 0590103
Ver todas las versiones

TAPON-TORNILLO-MATRICULA-BLANCO-D4,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-TORNILLO-MATRICULA-BLANCO-D4,8MM
Tapa de rosca
Para tornillos de matrículas
  • Material: Polietileno de alta densidad
  • La tapa se presiona de la misma manera que presionando un botón
  • Protección contra la oxidación adicional y más efectiva para el tratamiento galvánico
  • Resistente al agua, al aceite y al álcali
  • Evita la contaminación de las ranuras de los tornillos y las lesiones debido a las cabezas afiladas de los tornillos

Material

PLA
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Blanco puro
Más Información

Diámetro exterior

11.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.230 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Catálogo General

0590103

Ficha Técnica

32406445.pdf

Ficha Técnica

32406446.pdf
Scroll to top