Tornillo de purga de aceite

Ref.: 0243144009
Ver todas las versiones

TAPON-PURGA-TOYOTA/LEXUS-M14X1,25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-PURGA-TOYOTA/LEXUS-M14X1,25MM
Tornillo de purga de aceite

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNNI
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

17.2 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

20.2 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Citroën;Lexus;Peugeot;Toyota
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

21 mm8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

1007 (KM) (05-);106;205;206 (2) (98-);206+ (TE3) (09-);207 (WA, WC, WD, WK) (06-);306 (7_, N_) (93-);307 (3_) (00-);308 (07-);308 (13-);309 (10A, 10C) (85-);309 (3A, 3C) (89-);405 (15B, 15E) (87-);405 (4B, 4E) (92-);406 (8B, 8E, 8F) (95-);406 COUPE (8C) (95-);407 (6D, 6C, 6E) (04-);605 (6B) (89-);607 (9D, 9U) (00-);806;807;AX;BERLINGO (B9) (08-);BERLINGO (M) (96-);BOXER (230) (94-);BOXER (244) (02-);BOXER (250) (06-);BX (XB) (82-);Berlingo (a partir de 2008);Berlingo (a partir de 2018);Berlingo (a partir de 2021);Boxer (a partir de 2006);Boxer (a partir de 2016);C15;C2 (JM) (02-);C25;C3 I (FC, HB) (02-);C3 II (A51) (09-);C3 PICASSO (09-);C3 PLURIEL (HB_) (03-);C4 (B7) (10-);C4 (LA, LC) (04-);C4 CACTUS (14-);C4 PICASSO (UD) (06-);C5 (DC, DE) (00-);C5 (RC, RE) (04-);C5 (RD, TD) (08-);C8 (EA, EB) (02-);COROLLA (E10#) (92-);COROLLA (E12#, E13#) (01-);COROLLA (E14#, E15#) (07-);COROLLA (E16#, E17#, E18#)) (13-);COROLLA VERSO (E121) (01-);COROLLA VERSO (R1#) (04-);DISPATCH I (22_) (95-);DISPATCH II (VF3_) (07-);Expert (a partir de 2007);Expert (a partir de 2016);J5-Express;Jumpy Combi;PARTNER (B9) (08-);PARTNER (M) (96-);Partner (a partir de 2008);Partner (a partir de 2018);RELAY (230) (94-);RELAY (244) (02-);RELAY (250) (06-);Saxo;Socio L1;Socio L2;Synergie;XM;XSARA (N0, N1, N2) (97-);XSARA PICASSO (N68) (99-);Xantia;ZX (N2) (91-)
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Toyota - Lexus
SU00100187


Citroen - Peugeo
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso x longitud

M14 x 1,25 x 17,2 mm
Más Información

Catálogo General

0243144009

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf