Tapa de protección TIOMOS

Ref.: F072140504
Ver todas las versiones

TAPON-PREMIUM-CLIPLOCK-HNGE-TIOMOS

Descripción

TAPON-PREMIUM-CLIPLOCK-HNGE-TIOMOS
Tapa de protección TIOMOS
Con inserto de seguridad integrado
  • Evita que la bisagra se separe accidentalmente incluso con movimientos extremos
  • Compatible con bisagras Tiomos y todas las inclinaciones
  • Montaje sin herramientas

Mobiliario de oficina


No es adecuada para Tiomos 155°; utilice un inserto de seguridadF072135807.

Material

ABS
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para la bisagra

Tiomos 95°/110°/120°/125°
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.920 g
Más Información
Scroll to top