Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
21,1
Material |
PE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Borde de sellado |
Color |
Negro grafito |
Diámetro nominal |
4.2 mm |
Adecuado para |
Tornillos metálicos de cabeza alomada y cabeza de lente Zebr |
Diámetro exterior |
14 mm |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.373 g |
Normas |
CS |
Certificado ETA |
600629969.pdf |
Catálogo General |
0202001421 |
Ficha Técnica |
32406460.pdf |
Ficha Técnica |
32406570.pdf |