Postes para cadenas plásticas, indicado para ayudar a crear una barrera o delimitar un espacio. Características Anillas para una fácil colocación de las cadenas. Postes de 0,9 m y 1,4 m, con anillas en la parte superior. Base con peso óptimo para la estabilidad del poste. Disponible en aluminio y en PVC.
Ventajas Versatilidad de uso en todos los campos donde se requiera delimitar espacios de trabajo: talleres, obras, almacenes Alta visibilidad por los colores de alerta. Resisten las condiciones adversas del clima.
Beneficios Se puede delimitar cualquier zona sea cual sea la forma gracias a la flexibilidad que permite poder anclar las cadenas a los postes. Gracias a su diseño evitamos caídas de los postes y cadenas ante un impacto involuntario.
https://www.wurth.es/tapon-negro-poste-plastico454924TAPON NEGRO POSTE PLASTICOPostes para cadenas plásticas, indicado para ayudar a crear una barrera o delimitar un espacio.<br>Características<br> Anillas para una fácil colocación de las cadenas.<br> Postes de 0,9 m y 1,4 m, con anillas en la parte superior.<br> Base con peso óptimo para la estabilidad del poste.<br> Disponible en aluminio y en PVC.<br><br>Ventajas<br> Versatilidad de uso en todos los campos donde se requiera delimitar espacios de trabajo: talleres, obras, almacenes <br> Alta visibilidad por los colores de alerta.<br> Resisten las condiciones adversas del clima.<br><br>Beneficios<br> Se puede delimitar cualquier zona sea cual sea la forma gracias a la flexibilidad que permite poder anclar las cadenas a los postes.<br> Gracias a su diseño evitamos caídas de los postes y cadenas ante un impacto involuntario.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/58215519.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/58215519.jpg/Soldadura2024-02-16T19:39:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!