Tapón de cierre

Ref.: 08760143
Ver todas las versiones

TAPON DE FONTANERIA AZUL DE 1/2

Descripción

TAPON DE FONTANERIA AZUL DE 1/2
Tapón de cierre
Con hexágono interior

Para taponar tubos ya montados sin grifos instalados

Color

Azul
Más Información

Material de la rosca

Plástico
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39174000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.984 g
Más Información

Catálogo General

08760143

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top