Tapón de cierre

Ref.: 08760141
Ver todas las versiones

TAPON FONT. HEXAG.INT.AZUL 12IN

Descripción

TAPON FONT. HEXAG.INT.AZUL 12IN

Color

Azul
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior

37 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39174000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.276 g
Más Información

Catálogo General

08760141

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!