Tapón

Ref.: 0684320008

TAPON FINAL BARRA SEP.SLIDEBOX BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Barras divisoras para cajón
- Barra redonda de aluminio cortada convenientemente
para un ancho máximo de cajón de 1200 mm, incluyendo
los conectores

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Catálogo General

0684320008

Ficha Técnica

32407266.pdf

Ficha Técnica

32407267.pdf

Ficha Técnica

32407271.pdf