TAPON-ESTANCO-TOMA-PRESION-GAS Tapón estanco para tomas de débil calibre Dispositivo para tomas de presión de gas que evita microfugas, resistente a presiones de hasta 3 bar.
Características
De colocación obligatoria por Nedgia (Grupo Naturgy) para la corrección de microfugas en tomapresiones durante las inspecciones periódicas de instalaciones receptoras de gas.
Fabricado en silicona.
Diseño patentado.
Adecuado para interior e intemperie.
Testado en laboratorio Applus+ nº informe 21/36601069 mediante pruebas de envejecimiento y de presión hasta 3 bar (la presión máxima de trabajo para este tipo de tomapresiones es de 150 mbar).
Resistente a la temperatura entre -20 ºC y 60 ºC.
Resistente al exterior y a los rayos UVA.
Ventajas
Sin necesidad de retirar el tapón para hacer la prueba de estanqueidad.
Beneficios
Evita las micro fugas que se generan en el cierre metálico del tornillo de latón de la tomapresiones de débil calibre y su alojamiento interior, el cual también es metálico.
Estas microfugas no se detectan ni por medio de manómetros ni por utilizar agua con jabón, solo con detectores de metano.
https://www.wurth.es/tapon-estanco-para-tomas-de-debil-calibre489519TAPON-ESTANCO-TOMA-PRESION-GASTAPON-ESTANCO-TOMA-PRESION-GAS<br>Tapón estanco para tomas de débil calibre<br>Dispositivo para tomas de presión de gas que evita microfugas, resistente a presiones de hasta 3 bar. <br><p class="level1">Características</p><ul><li>De colocación obligatoria por Nedgia (Grupo Naturgy) para la corrección de microfugas en tomapresiones durante las inspecciones periódicas de instalaciones receptoras de gas.</li><li>Fabricado en silicona.</li><li>Diseño patentado.</li><li>Adecuado para interior e intemperie.</li><li>Testado en laboratorio Applus+ nº informe 21/36601069 mediante pruebas de envejecimiento y de presión hasta 3 bar (la presión máxima de trabajo para este tipo de tomapresiones es de 150 mbar).</li><li>Resistente a la temperatura entre -20 ºC y 60 ºC.</li><li>Resistente al exterior y a los rayos UVA.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><P>Sin necesidad de retirar el tapón para hacer la prueba de estanqueidad.</P><P></P><p class="level1">Beneficios</p><P>Evita las micro fugas que se generan en el cierre metálico del tornillo de latón de la tomapresiones de débil calibre y su alojamiento interior, el cual también es metálico.</P><br><P>Estas microfugas no se detectan ni por medio de manómetros ni por utilizar agua con jabón, solo con detectores de metano.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/118470126.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/118470126.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Escariadores/Default category /Catálogo/Escariadores/Set de aspersores, ducha/bañera/Default category /Catálogo/Escariadores/Set de aspersores, ducha/bañera/Clip/Default category /Catálogo/Escariadores/Set de aspersores, ducha/bañera/Clip/Sistemas de tuberías multicapa2024-02-16T19:56:15+0000