Tapón de cierre GPN 300 F

Ref.: 059838733
Ver todas las versiones

TAPON DE CIERRE-GPN300-F33-48,5-NATUR

Descripción

TAPON DE CIERRE-GPN300-F33-48,5-NATUR
Tapón de cierre GPN 300 F
Polietileno (PE-LD), natural

Versátil:

colocación en roscas interiores y orificios.

Información adicional:

Diseño de cabeza plana. Queda firmemente asentado gracias al cuerpo redondo.

Nota: A la hora de seleccionar este tapón de cierre, tenga en cuenta que el diámetro del mango (d3) debe ser aproximadamente entre 0,2 y 0,8 mm (en función de las correspondientes dimensiones nominales) superior al del orificio o el de la rosca que vayan a taponarse.

Material

LDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

48.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

55 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 300 F
Más Información

Diámetro máximo de vástago

48.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.350 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Normas

GPN 300 F
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información