Tapas para final de riel

Ref.: 0862005005
Ver todas las versiones

TAPON-CIERRE-CARRIL-VARIFIX-C41/22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-CIERRE-CARRIL-VARIFIX-C41/22
Tapas para final de riel
Se adapta a rieles de montaje de 26/18-41/124. Para perfiles dobles, son necesarios 2 tapones de riel por extremo

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Material

PE
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm;41 x 44 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.440 g
Más Información

Catálogo General

0862005005

Ficha Técnica

32408314.pdf
Scroll to top