Tapa de protección AK

Ref.: 0912014027
Ver todas las versiones

TAPON ANCLAJE ANDAMIO

Descripción

TAPON ANCLAJE ANDAMIO
Tapa de protección AK
para anclajes de andamio GR 14
Tapa pintable y resistente a los rayos UV para anclajes de andamio GR
  • La tapa de protección AK es ideal para cubrir discretamente los anclajes del andamio. Después de quitar el andamio y el cáncamo, simplemente se inserta en el anclaje de andamio GR14 que permanece en la pared. Con un diámetro de 27 mm, cubre el anclaje y evita que la lluvia penetre en el material base.
  • El color base de la tapa de cubierta AK es blanco, pero se puede pintar según sea necesario.
  • La tapa de protección es de plástico resistente a los rayos UV y, por lo tanto, es muy resistente al envejecimiento.

  • Tapa de protección especial para anclajes de andamio GR14
  • Cubierta discreta después de quitar el cáncamo
  • Tapa de protección en blanco neutro, se puede pintar encima
  • Plástico de alta calidad y resistente a los rayos UV

44

Material

PP
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.820 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top