Tapón protector, autoadhesivo

Ref.: 0590217192
Ver todas las versiones

TAPON-ADHESIVO-TEXTIL-BEIGE-D13MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-ADHESIVO-TEXTIL-BEIGE-D13MM
Tapón protector, autoadhesivo

Para cubrir orificios o cabezas de tornillo


Adecuado para tornillos con cabeza avellanada con un diámetro de 6 mm y 7 mm.

Material

PVC
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Catálogo General

0590217192

Ficha Técnica

32406555.pdf

Ficha Técnica

32406556.pdf
Scroll to top