Tapa de protección

Ref.: 059012 125
Ver todas las versiones

TAPON-(0126)-R9010ISS-D3,9

Descripción

TAPON-(0126)-R9010ISS-D3,9

Material

PE
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.190 g
Más Información

Altura

4.2 mm
Más Información