Alfombrilla antideslizante

Ref.: 0962646600

TAPETE ANTIDESLIZANTE CAJONES 8.4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPETE ANTIDESLIZANTE CAJONES 8.4
Alfombrilla antideslizante
para los cajones de los carros de taller
Para los cajones de los carros de taller en las respectivas dimensiones del sistema

Profundidad

335 mm
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

Basic 8.4;C;Pro 8.4
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dimensiones del sistema

8,4
Más Información

Código del sistema armonizado

400821900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.000 g
Más Información

Altura

3 mm
Más Información

Catálogo General

0962646600

Ficha Técnica

59955679.pdf
Scroll to top