Tapa del brazo articulado TIOMOS NIGHT

Ref.: F072140519
Ver todas las versiones

AY-CAP-HNGE-TIOMOS-NIGHT-C0-3-95-19

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-CAP-HNGE-TIOMOS-NIGHT-C0-3-95-19
Tapa del brazo articulado TIOMOS NIGHT
Admite desviaciones de 3, 9,5 y 19 mm
  • Para cubrir tornillos estructurales
  • Aspecto de alta calidad
  • Espacio publicitario para diseño conforme a sus necesidades

Material

ST
Más Información

Superficie

Niquelado negro
Más Información

Diseño

No impreso
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.950 g
Más Información

Catálogo General

F072140519

Ficha Técnica

32407090.pdf

Ficha Técnica

32407091.pdf
Scroll to top