Sellador para radiadores

Ref.: 5861500150
Ver todas las versiones

TAPAFUGAS-RADIADOR-150ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPAFUGAS-RADIADOR-150ML
Sellador para radiadores
HP
Protección de alto rendimiento del sistema de refrigeración para todos los tipos de vehículos modernos con sistemas de refrigeración transversal

Sella fugas de hasta 0,1 mm como máximo

No afecta a los filtros de suciedad del circuito de refrigeración

Uso preventivo cuando se deba cambiar el anticongelante

Efecto de sellado gracias a sus partículas sintéticas microfinas

El contenido de un bote es suficiente para 10 litros de refrigerante


Añada el contenido directamente al circuito de refrigeración cuando el motor esté caliente. Solo se debe añadir al depósito de expansión si el refrigerante circula por él. Seguidamente, deje el motor en marcha durante al menos 10 minutos hasta que el termostato se abra y la calefacción emita perceptiblemente calor. Después, apague el motor, compruebe el nivel de refrigerante y rellene si es necesario


Utilícelo cuando se detecten microfugas en la junta de la culata y en los conectores de manguera, así como para las pérdidas por evaporación que se producen en las unidades del sistema de refrigeración.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Agua
Más Información

Contenido

150 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

202 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.01 g/cm³
Más Información

Valor de pH

9
Más Información

Código del sistema armonizado

382490960990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,01 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5861500150

Ficha Técnica

32406154.pdf

Hoja de datos de seguridad

04643670.PDF
Scroll to top