Compatible con |
Caja SLB tamaño 3 |
Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado) |
75 mm |
Material |
ABS |
Longitud |
21 mm |
Anchura |
289 mm |
Color |
Transparente |
Longitud exterior de la base |
21 mm |
Ancho interior |
289 mm |
Longitud (base interna) |
21 mm |
Peso del producto (por artículo) |
200.000 g |
Altura |
75 mm |
Longitud x longitud exterior de la base |
21 x 21 mm |
Longitud x anchura x altura |
21 x 289 x 75 mm |
Catálogo General |
5581212012 |