Tapa, transparente

Ref.: 5581001011
Ver todas las versiones

TAPA MALETIN 4.4. TRANSPARENTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA MALETIN 4.4. TRANSPARENTE
Tapa, transparente
para maletín de sistema
Para una inspección y almacenamiento óptimos de piezas pequeñas
  • La estructura de la tapa evita que las piezas pequeñas se caigan en las cajas para sistema
  • Disponible para las dimensiones del sistema 4.4.1, 4.4.2 y 8.4.1, 8.4.2

Profundidad

261 mm
Más Información

Anchura

337 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1;4.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Catálogo General

5581001011

Ficha Técnica

32411710.pdf
Scroll to top