Tenga en cuenta que este artículo tiene un plazo de entrega de 7 días laborables.
Cantidad mínima de pedido de tapas de colores = 400 uds.
43
Ángulo |
15 grados |
Material |
ALMG3 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
45 mm |
Anchura |
20 mm |
Anchura lateral |
12.5 mm |
Color |
Blanco grisáceo RAL 9002 |
Diámetro del orificio |
7.3 mm |
Material de la junta |
EPDM |
Se puede utilizar para el perfil del techo |
DS Staalprofi SISCOROOF 4G;DS Staalprofi SISCOTEC ROOF 4G;ITALPANNELLI Penta;Insonorización para tejados METECNO Hipertec;JORIS IDE JI Vieo Roof 1050;METECNO G4;METECNO Hipertec roof;Metecno 38/333/1000 |
Código del sistema armonizado |
731822000980 |
Peso del producto (por artículo) |
5.700 g |
Catálogo General |
049815206 |